1/4 inch dopsleutel TX IP
1/4 inch dopsleutel TX IP
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX8IP-37MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | TX IP |
Aansluiting | TX8 |
Lengte (L1) | 37 mm |
Bladlengte (L2) | 17,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |