1/4 inch dop, metrisch kort
1⁄4 inch dopsleutel metrisch zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6,3
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst
- Aandrijving: 1/4 inch vierkant, kogelgroef
- Kop: Voor zeskantkop
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Sleutelwijdte | 6,3 mm |
Lengte (L1) | 22 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 9,8 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 11,9 mm |
Uitvoering | Kort |
Diepte dopsleutel (t) | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |