1/4 INCH EN 11 MM DUBBELE RINGRATELSLEUTEL
DUBBELE-RINGRATELSLEUTEL-1/4-INCH-11MM
Art.-nr. 071411 141
EAN 4058794698824
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Punttype: Voor buitenzeskant
Schakelaar met niveaus aan beide uiteinden
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 1/4 inch, 11 mm |
Aansluiting | 1/4 inch, 11 mm |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L) | 115 mm |
Ringdikte (a1) | 7,7 mm |
Ringdikte 2 (a2) | 9,5 mm |
Ratelkophoogte (b1) | 7,7 mm |
Ratelkophoogte2 (b2) | 9,5 mm |
Buitendiameter ring (d1) | 15 mm |
Buitendiameter ring 2 (d2) | 22 mm |
Materiaal | Staal |