Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch ratel Met draaischijf

Ratel 1/2 inch met omschakeldraaischijf
RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-72TANDS-250MM
ZEBRA

Art.-nr. 07120120
EAN 4048539308767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Compacte, smalle kop

  • Eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Afgeschuind vierkant - doppen gemakkelijker te los te nemen

  • Gebogen ratelhefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand

  • Fijne vertanding van draaischijf met 72 tanden; 5° draaihoek

  • Verchroomd, 2-componentenhandgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aantal tanden

72 st

Lengte (L1)

250 mm

Hefboomlengte (L2)

240 mm

Handvatlengte (L3)

112 mm

Handvatdiameter (D1)

26 mm

Rateldiameter (D2)

37 mm

Ratelkophoogte (B1)

26 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

43 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset 7-delig

ONDERHOUDSSET-OMSCHAKELRATEL-1/2IN

ZEBRA
Voor omschakelratel van 1/2 inch met draaischijf