1/2 inch dopsleutel, metrisch
1/2 inch dopsleutel metrisch binnenzeskant
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW5-L60MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor binnenzeskant
- DIN 7422
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Lengte (L1) | 60 mm |
Bladlengte (L2) | 20 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 22,5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |