1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Voor TX-schroeven, lang
1/2 inch dopsleutel TX lang
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX30


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Lang
- Oppervlak: verchroomd
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor TX-schroeven
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Speciaal voor Ford
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | TX30 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 120 mm |
Bladlengte (L2) | 80 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 22,5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |