Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Voor TX-schroeven, kort

1/2 inch dopsleutel TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX55
ZEBRA

Art.-nr. 071513355
EAN 4011231729833

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Kort

  • Aandrijving: 1/2 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Aandrijving: Voor TX-schroeven
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

TX 60


  • Voor Actros-schijfremmen

  • Voor Actros HL-aandrijfassen


TX 80


  • Voor Iveco-stuurarmen

  • Voor MAN stuurinrichting


TX100


Voor Iveco-stuurarmen

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX55

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

60 mm

Bladlengte (L2)

20 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie