1/2 inch dopsleutels Assortiment met 23 stuks
1/2 inch dopsleutel ass. zeskant 23-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-6KT-23DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgebreid 23-delig assortiment van 1/2 inch binnenzeskantsleutels voor binnenzeskantbouten
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
19 dopsleutels met zeskant voor de belangrijkste maten
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 23 st |
Breedte x hoogte x diepte | 405 x 50 x 160 mm |
DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW10
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW11
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW12
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW13
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW14
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW15
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW16
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW17
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW18
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW19
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW20
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW21
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW22
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW24
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW26
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW27
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW28
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW30
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW32
ZEBRAKNIEGEWRICHT-1/2IN
ZEBRAINLAY-096513230
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.