Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel TX met gat

1/2 inch TX-dopsleutel met gat
DOPSLEUTEL-1/2IN-TX50-LOCHBOHRUNG-55MM

Art.-nr. 0715131750

EAN 4056807698519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel TX met gat

Art.-nr. 0715131750
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
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX50

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

55 mm

Bladlengte (L2)

17 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22 mm

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie