Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel TX Voor schroeven met buiten-TX, kort

1/2 inch dopsleutel buiten-TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX-E18-38MM

Art.-nr. 0715132318
EAN 4056807673561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

E18

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

21,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

23,8 mm

Diepte dopsleutel (t)

7,11 mm

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie