1/2 inch dopsleutel TX IPR
1/2 inch TX-IPR dopsleutel
DOPSLEUTEL-1/2IN-TX60IPR-55MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | TX60 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 55 mm |
Bladlengte (L2) | 17 mm |
Lengte 2 (L3) | 0 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 24 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 0 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 0 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |