Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/2 inch dopsleutel TX IPR

1/2 inch TX-IPR dopsleutel
DOPSLEUTEL-1/2IN-TX55IPR-55MM

Art.-nr. 0715131955

EAN 4056807699653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel TX IPR

Art.-nr. 0715131955
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
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX55

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

55 mm

Bladlengte (L2)

17 mm

Lengte 2 (L3)

0 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

0 mm

Diepte dopsleutel (t)

0 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie