1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort
1/2 inch dopsleutel zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW34
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelgroef
- Punt: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 34 mm |
Lengte (L1) | 47 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 45,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 40 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |