Kniegreep ½"
Kniegewricht 1/2 inch
HANDGREEP-M.KNIEGEWRICHT-1/2IN-L490MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Uitvoering: Verchroomd
Datasheets(X)
Aansluiting | 1/2 inch |
Lengte (L) | 490 mm |
Handvatdiameter (A) | 35 mm |
Breedte van kop (B1) | 20 mm |
Breedte van kop (gedraaid) (B2) | 37 mm |
Productgewicht (per stuk) (B3) | 878 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!