VARIFIX® basisplaat
VARIFIX bevestigingsplaat
VARIFIX



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vierpuntslassen voor metrische draad, MIG-lassen voor inch draad
- Centrische trekbelasting op de basisplaat, plugbevestiging apart in acht nemen
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor houders in huishoudelijke toepassing voor het bevestigen van buizen, stijgbuizen, valbuizen en voor wandafstandsmontage. Voor wand-, vloer- en plafondbevestiging in combinatie met leidingbeugel TIPP® Robust.
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 3/4 inch |
Lengte (L) | 150 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB) | 13 mm |
Gatafstand (LA) | 100 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 7.5 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | DD 11 |
Productgewicht (per stuk) | 585.000 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!