Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® basisplaat

VARIFIX bevestigingsplaat

Art.-nr. 0862400115

EAN 4045727308325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® basisplaat

Art.-nr. 0862400115
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
Ideaal voor ondersteuning in de woningbouwsector voor diverse montages
  • Vierpuntslassen voor metrische draad, MIG-lassen voor inch draad

  • Centrische trekbelasting op de basisplaat, plugbevestiging apart in acht nemen


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houders in huishoudelijke toepassing voor het bevestigen van buizen, stijgbuizen, valbuizen en voor wandafstandsmontage. Voor wand-, vloer- en plafondbevestiging in combinatie met leidingbeugel TIPP® Robust.

Aansluitingsschroefdraad (G)

1/2 inch

Lengte (L)

150 mm

Breedte (B)

80 mm

Dikte (t)

6 mm

Slobgat lengte (LL)

25 mm

Slobgat breedte (LB)

13 mm

Gatafstand (LA)

100 mm

Aanbevolen trekbelasting

7,5 kN

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

DD 11

Productgewicht (per stuk)

567,299 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Buitendraadbuis in overeenstemming met ISO 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-1/2INCH-VZ-2M

x 1 st
Buitendraadbuis in overeenstemming met ISO 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-3/4INCH VZ-2M

x 1 st
Buitendraadbuis in overeenstemming met ISO 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-1INCH-VZ-2M

x 1 st
Buismoer met pijpdraad DIN 431, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZESKANTMOER-1/2-STAAL-VERZ

x 50 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1/2IN-17MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1/2IN-21MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1/2IN-27MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1/2IN-34MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1/2IN-38MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R3/4IN-42MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R3/4IN-48MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R3/4IN-60MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R3/4IN-63MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R3/4IN-70MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-76MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-89MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-108MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-114MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-133MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-140MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-159MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-168MM

Zware buisklem
x 1 st
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-219MM

Zware buisklem