Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare led-hoofd- en zaklamp ERGOPOWER MULTI

Accu led-hoofdlamp Ergopower MULTI
HDLAMP-SNOERL-(ERGOPOWER MULTI)-USB/C

Art.-nr. 0827809639

EAN 4099618366772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare led-hoofd- en zaklamp ERGOPOWER MULTI

Art.-nr. 0827809639
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
Krachtige en compacte multifunctionele lamp
• Gebruik als een gewone hoofdlamp met comfortabele hoofdband.
• Kan aan een helm worden bevestigd met behulp van de zelfklevende lamphouder.
• Kan eenvoudig worden verwijderd en als handlamp worden gebruikt.
• Met bevestigingsclip.
• Eenvoudig te bedienen - traploos dimmen, versterken en geheugenfunctie met één knop.
• Met een maximale lichtsterkte van 1500 lm - biedt een breed lichtgebied.
• Dimbaar van 9 tot 600 lm - voor een optimale lichtopbrengst voor elke taak.
• Veiligheidsfunctie om oververhitting te voorkomen.
• Vergrendelingsfunctie om verkeerde werking te voorkomen.
• Sterke magneet in de voet voor bevestiging aan elk magnetisch oppervlak.
• Geleverd met een extra accu met type C aansluiting - zodat de batterij snel kan worden verwisseld voor een langere gebruiksduur.
• Werkt onder zware omstandigheden, zoals -20 °C, sneeuw of regen dankzij de hoge waterdichtheid IP68 (2 m)
• Compatibel met 2 CR123-batterijen (niet inbegrepen).

Levering omvat:


  • Lamp inclusief 1x accu.

  • 1x extra accu

  • USB-C-kabel 50 cm

  • Hoofdband met lamphouder

  • Lamphouder met 3M-sticker
Opmerking
  • Als de lamp één keer knippert, is de lamp vergrendeld.

  • Als u de lamp wilt ontgrendelen, houdt u de schakelaar ongeveer 5 seconden ingedrukt. De lamp knippert drie keer om aan te geven dat de status ontgrendeld is.

  • Zorg ervoor dat het lichtgevende gedeelte van de lamp niet te dicht bij een oppervlak wordt geplaatst.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleurtemperatuur

5000 K

Laadtijd

3,5 h

Beschermklasse IP

IP 68

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Soort aansluiting

USB-type C

Inclusief Oplaadbare led-hoofd- en zaklamp ERGOPOWER MULTI:
Battery 18650 3.6 V 2600mAh type C
1 x
Battery 18650 3.6 V 2600mAh type C

BTRY-LIION-18650-3,6V-2600MAH-(TYPE C)

Omschrijving: Würth Li-ion Battery
Hoeveelheid: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-ENDCAP-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Hoeveelheid: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-HDBAND-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Hoeveelheid: 1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI
1 x
Spare part for LED head lamp Ergopower MULTI

SP-HOLDER-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

Hoeveelheid: 1 x