Diagnosesoftware W.EASY Box 2.0
Diagnose-interface W.EASY Box 2.0
DIAGNSYS-NFZ-W.EASY BOX 2.0

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige en snelle voertuigdiagnose gecombineerd met de vrijheid van draadloze communicatie
- Verbinding met de diagnosebox kan tot stand worden gebracht via USB, Bluetooth, wifi of zelfs via een intelligente hotspotoplossing
- De meerkleurige ledring van 360 graden biedt constante informatie over de huidige communicatiestatus en diagnostische volgorde
Efficiënt werken dankzij intelligente extra functies
- FlightRecorder voor het opnemen van realtime gegevens tijdens het rijden
- Direct informatie over de status van de voertuigaccu wordt geleverd via een ledindicator aan de achterkant van de box
- De meerkleurige ledring van 360 graden biedt constante informatie over de huidige communicatiestatus
Breed voertuigbereik
- Voor diagnose van voertuigen vanaf bouwjaar 1995 tot heden
- Compatibel met de WOW!-autodiagnose
Leveringsomvang
W.EASY Box 2.0 (zonder 16-pens OBD-kabel)
- Volledige functionaliteit van W.EASY Box 2.0 alleen beschikbaar in combinatie met een actieve W.EASY Box 2.0-licentie (artikelnr. WW03010340).
- De productafbeelding kan afwijken van de werkelijke leveringsomvang (W.EASY Box 2.0 zonder 16-pens OBD-kabel).
Datasheets(X)
De W.EASY Box 2.0 biedt betrouwbare diagnose van motorvoertuigen, opleggers/aanhangwagens, bestelwagens en bussen.
Min./max. spanningsbereik DC | 6-35 V |
Lengte x breedte x hoogte | 125 x 125 x 30 mm |
Productgewicht (per stuk) | 560,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!