Robuuste W.EASY-diagnosekoffer Met EASY Smart Case
Diagnosekoffer W.EASY smart
W.EASY SMART CASE-(SERV.KOFFER )
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor zware dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats
- Robuuste kunststof behuizing en stevige hardschuim inlays aan de binnenkant
- Ideaal wanneer er een minimale behoefte is aan diagnostische hardware
Handig opgeborgen en snel beschikbaar
- Dankzij de twee doordachte inlays is er plaats voor alle kabels en componenten en zijn ze onmiddellijk bij de hand
Opties voor uitrusting in bovenste inlay
- Negen vrij toewijsbare sleuven voor kabeladapters van meerdere merken, waarvan er twee ook geschikt zijn voor langere kabels
- Groot universeel compartiment
Opties voor uitrusting in onderste inlay
- W.EASY Box 2.0 met OBD 16-pins kabel en USB-kabel
- 7-pens ISO 7634-aanhanger
- Adapterkabel voor WABCO-kabel
- Groot universeel compartiment, bijv. voor ZF3+6+9-pins OBD-bekabeling
Leveringsomvang
- Kunststof koffer met PE-inlays
Kabels niet in de leveringsomvang inbegrepen
Datasheets(X)
W.EASY basis-diagnostische apparatuur voor het veilig opbergen van diagnostische kabels en de diagnose-interface
Lengte | 379 mm |
Breedte | 437 mm |
Hoogte | 130 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,000 kg |