Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

2-in-1-laptop C15 Generation 47

Diagnosecomputer voertuig C15 GEN47
NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-NL

Art.-nr. W037150405
EAN 4099618119743

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Basiseenheid: C15 Generation 47. Ontworpen voor onderhoudsgerichte voertuigdiagnose en probleemoplossing met de nieuwe LOOQER-diagnose-interface.

Laptop? Tablet? Of gewoon C15!


  • Hybride 2-in-1 notebook/tablet voor flexibel werk aan het voertuig

  • Kan worden gebruikt als notebook met toetsenbord of tablet met touchscreen

  • Ideaal voor voertuigdiagnose met de LOOQER-diagnose-interface


Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats


  • Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing

  • Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm

  • Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB


Optimaal uitgerust


  • Intel® Pentium® N200-processor

  • Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO

  • Batterijlevensduur tot wel tien uur

  • Bluetooth-technologie en Wi-Fi


Leveringsomvang:


  • 2-in-1 C15 Generation 47 notebook/tablet

  • Snelstartgids

  • Handmatig

  • Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware

  • On-site starterinstructies


Extra accessoire:



Stevige koffer (art. nr. W043150490) voor een nette mobiele diagnose

Opmerking

Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist.



Kies uit drie licentiepakketten:


  • Art.nr. W015 301 007: Diagnostelicentie LOOQIT Expert

  • Art.nr. W015 301 308: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data

  • Art.nr. W015 301 309: Diagnoselicentie LOOQIT Expert Data Assist*


*De Expert Data Assist-licentie is niet in alle landen beschikbaar.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens

Lengte

204.88 mm

Breedte

300.88 mm

Hoogte

21.4 mm

Productgewicht (per stuk)

1420.000 g

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Beeldscherm diagonaal

11.6 in

Besturingssysteem

Windows 11 Pro

Accu-/batterij capaciteit

3.53 Ah

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Licentie voor diagnosesoftware LOOQIT EXPERT DATA

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-DATA-1M

WOW
Diagnose van alle beschikbare regeleenheden in een voertuig via de LOOQER-diagnose-interface.

Geavanceerd softwarepakket plus informatie over technische gegevens.
x 1 st