Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reservelampenset 12V H7

Box reservegloeilampjes auto H7 Economy
RESERVE LAMPENSET H7 12V

Art.-nr. NB0D1985
EAN 8717148064222

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Set bestaand uit:


  • Halog.lamp H7 12V 55W 0720 114 1

  • Kogellamp BAU15S Amber 12V 21W 0720 138 3

  • Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1

  • Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1

  • Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1

  • Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1

  • Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010

  • Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015

  • Steekzekering 25 AMP Wit 0731 025
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Typeomschrijving

Economy

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie