Reservelampenset 12V H4
Box reservegloeilampjes auto H4 Economy
RESERVE LAMPENSET H4 12V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Set bestaand uit:
- Halog.lamp H4 12V 60/55W 0720 110 1
- Duplo lamp BAY15D 12V 21/5W 0720 134 1
- Bollamp BA15S 12V 21W 0720 132 1
- Bollamp R5W BA15S 12V 5W 0720 140 1
- Glassokkell. W2,1 x 9,5D 12V 5W 0720 162 1
- Steekzekering 10 AMP Rood 0731 010
- Steekzekering 15 AMP Blauw 0731 015
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Typeomschrijving | Economy |
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |