Ringbouten Met houtschroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt houtschroefdraad
SCHROEFOOG-VERZ-ZWAAR-3G-NR15-6X35X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (l1) | 35 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 20 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Binnendiameter (d4) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |