Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof klembeugel

Kunststof clip kleur
KLEMBEUGEL KB 16-19 NATUREL

Art.-nr. NB0555116
EAN 8717148133591

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De klembeugels zijn universeel toepasbaar voor installatiebuizen 16 - 19 mm.
  • Montage: met schroef of plug

  • Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd

  • Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage mogelijk tot -20°C

  • Materiaal is UV-bestendig; geschikt voor buitengebruik

  • Halogeenvrij

  • Mogelijk om de klembeugels onderling te koppelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedUniverseel toepasbaar voor installatiebuizen

Kleur

Wit/bijna glashelder (gehard)

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie