Kunststof klembeugel
Kunststof clip kleur
KLEMBEUGEL KB 16-19 CREME
Art.-nr.
NB0555016
EAN 8717148133584
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De klembeugels zijn universeel toepasbaar voor installatiebuizen 16 - 19 mm.
- Montage: met schroef of plug
- Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage mogelijk tot -20°C
- Materiaal is UV-bestendig; geschikt voor buitengebruik
- Halogeenvrij
- Mogelijk om de klembeugels onderling te koppelen
Productinformatie
Datasheets(X)
ToepassingsgebiedUniverseel toepasbaar voor installatiebuizen
Kleur | Crème |