Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadnagel RVS A2

Draadnagel roestvast stalen A2
NAGELS 1,2 X 40MM RVS

Art.-nr. NB0512 240
EAN 8717148148465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadnagel RVS A2

Art.-nr. NB0512 240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal, A2, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

1,215 mm

Lengte (l1)

20 mm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

Blank

Gewicht inhoud

1705 g

DIN

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie