Draadnagel RVS A2
Draadnagel roestvast stalen A2
NAGELS 1,2 X 30MM RVS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengte (l1) | 30 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht inhoud | 1285 g |