Blokwitter Easy
Coating-kwast Easy met wit varkenshaar
BLOKWITTER-18-3X12CM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Chinees varkenshaar, wit
- Plastic steel en ring
Datasheets(X)
Materiaal borstels | Chinese borstel |
Materiaal lange handgreep | Kunststof |
Borstelhaarlengte | 6,5 cm |
Breedte | 12 cm |
Dikte | 2,5 cm |
Lengte van de zichtbare borstelharen | 4 cm |