Buigveer
Buigveer
BUIGVEER 5/8 L=0,8M D=12.6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De buigveren zijn vervaardigd uit verzinkt hoogwaardig verendraad 2 x 2 mm
Twee verschillende types:
- Type 1: Rechte veren met aan het uiteinde een oog
- Type 2: Veren met tapse uiteinden en een oog
Twee lengte's:
- 0,8 M
- 1 M
Drie gangbare diameters:
- 5/8”
- 3/4”
- 1”
Datasheets(X)