Spijkerclip universeel
Spijkerclip universeel
SPIJKERCLIP 8 - 10MM GRIJS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemaakt van hoogwaardige materialen
- Kabelbeugel: polyethyleen, in hoge mate slagvast
- Spijker: staal, speciaal gehard en verzinkt
- Halogeen- en siliconenvrij
Zeer hoge vormstabiliteit
- In hoge mate elastisch maar vormstabiel
Geschikt voor binnen en buiten gebruik
- -40°C tot +100°C
- UV bestendig
Datasheets(X)