Hoekconsole BIS Strut
Hoekconsoles BIS Strut
BIS-RAILKNOOPPUNT-(BUP)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ook te gebruiken als versterking in railconstructies
Oppervlaktebescherming BUP1000
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
Datasheets(X)
Lengte (L) | 200 mm |
Hoogte (H) | 200 mm |
Materiaal | Staal |