Kunststof beugel Starquick
Kunststof beugel Starquick
STARQUICK BEUGEL GRIJS 35-40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor een eenvoudige en snelle montage
- De beugel bestaat uit een deel, en sluit vanzelf
- Door het koppelprofiel kunnen meerdere beugels eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld
Gemaakt van gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- Bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- Corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40°C tot ca. +90°C constant, ca. 130°C piek
- Ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
Opmerking: temperatuur moet tijdens het installatieproces boven -9°C liggen
Datasheets(X)
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Materiaal | Polyamide - PA 6 |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Hoogte (D) | 66 mm |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Clipbreedte (B) | 47 mm |
Geschikt voor maximale buitendiameter buis | 40 mm |