Muurplaten BIS
Bevestigingsplaten BIS
BIS MUURPLAAT EV MET LASBOUT - M8X25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montagegemak
- De gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder een hoek van 90 graden t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- Voor bevestiging aan plafond of muur
- Met projectiegelaste aansluitmoer
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Lengte (L) | 80 mm |
Breedte (B) | 25 mm |
Dikte (t) | 3 mm |
Slobgat lengte (LL) | 15 mm |
Slobgat breedte (LB) | 8,5 mm |
Gatafstand (LA) | 50 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 2000 N |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 2545 g |