Rapidstrut Montagerail 41/41
C-montagerail RapidStrut 41/41 stl sendzimir verz.
MNTGRAIL STRUT VZ 3000X41X41 (VPE1-3M)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De Rapidstrut Montagerail 41/41 biedt een robuuste en betrouwbare oplossing voor constructies
- Met een breedte en hoogte die zorgen voor stabiliteit en veelzijdigheid in gebruik
- Het doorlopende gatenpatroon maakt flexibele montage mogelijk
- Gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind voor consistente installatie
- Eenzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling voor nauwkeurige metingen
- Naar binnen gebogen flanken met vertanding bieden extra grip en stabiliteit
- Oppervlakte is Sendzimir verzinkt, wat zorgt voor duurzame bescherming tegen corrosie
- Brandveiligheid getest, wat extra zekerheid biedt in veeleisende omgevingen
- Materiaal: staal 1.0242, wat zorgt voor sterkte en duurzaamheid
- Niet geschikt voor buitengebruik, ideaal voor binnenconstructies
Niet geschikt voor buitengebruik!
Datasheets(X)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 41 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Naadhoogte (HF) | 7 mm |
Gatafstand (LA1) | 50 mm |
Raillengte (L) | 3 m |
Leveromvang | 1 |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Staal |