BIS Rapidstrut Montagerail 41/21
C-montagerail Rapidstrut 41/21 sendzimir verzinkt
MNTGRAIL STRUT VZ 2000X41X21 (VPE1-2M)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Gatenpatroon steeds op gelijke positie t.o.v. raileind
- Eenzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- Naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
Niet geschikt voor buitengebruik!
Niet geschikt voor buitengebruik!
Datasheets(X)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 21 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Raillengte (L) | 2 m |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Materiaal | Al-Zn constructiestaal, 1.0242 |