Pijpbeugel 4000
Pijpbeugel BIS 4000
PIJPBEUGEL-BIS4000-M8-50MM-(BUP)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zekerheidssnelsluiting
- blijft gesloten tijden het installeren
Verwijderbare afstandsringen
- Beugel is geschikt voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
Naar binnen gerichte profilering
- Om vastlopen en beschadiging van de buis te voorkomen
Inwendige diameter groter dan uitwendige buisdiameter i.v.m. uitzetting en krimp
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 50-50 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Toelaatbare belasting | 910 N |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |