Pijpbeugel zwaar HD1501
Pijpbeugel BIS HD1501 zware uitvoering
BIS-ZWARE-B.-HD1501-1/2-25-29-BUP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zwaar uitgevoerd
Sluitbouten geborgd met anti-verliesring
Met CO2-gelaste aansluitmoer
Geluiddempende inlage
- Inlage verouderingsbestendig
- Geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
Getest op brandveiligheid
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 25-29 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch |
Toelaatbare belasting | 1500 N |
Materiaal | Staal |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM |
Oppervlakte | BUP 1000 |