Pijpbeugel G2 met rubber inlage
Pijpbeugel BIS Bifix G2 met inlage
PIJPB-BIS-BFX-G2-EPDM-M10-31-35-BUP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijke installatie
- Tweeschroevenbeugel
- Snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
Geluiddempende inlage
- Volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
Optimale bescherming BUP1000
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 31-35 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Toelaatbare belasting | 800 N |
Materiaal | Staal |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM |
Oppervlakte | BUP 1000 |