Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draagklem Bisclips GAM8

Support clip type Bisclips GAM8
BISCLIPS GAM8 A 2-7MM D 6-9MM

Art.-nr. NB02090709
EAN 3465422411815

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor buitentoepassingen


  • Elektrolytisch verzinkt, gepassiveerd CrIII (min. 400 uur in zoutsproeitest)


Slechts 8 typen voor alle buizen:


  • Ø 6 - 32 mm aan flens 2 - 12 mm


Materiaal


  • Verenstaal (type C67S volgens EN10132)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor snelle bevestiging van kabels en buizen

Min./max. klembereik

2-7 mm

Minimale/maximale kabeldiameter (Ø)

6-9 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie