BIS Draadstang
DIN 976-1 staal BUP vorm A
DRAADSTANG-DIN976-1-BUP-M8X2000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Unieke oppervlaktebehandeling met een hoge corrosiebestendigheid
- Geschikt voor binnen- én buitentoepassingen
- Volstaat moeiteloos een zoutsproeitest van minimaal 1000 uur (tot het verschijnen van maximaal 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Beter dan thermisch verzinken, 1000 uur versus 300-600 uur
- Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2)
Complementair systeem
- Alle producten in het BUP-systeem zijn uitstekend met elkaar te combineren
- Ook te gebruiken in combinatie met reeds geinstalleerde elektrolytisch, sendzimir of thermisch verzinkte producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 2 m |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Draadtype | Metrisch draad |