C-montagerails 41/21/2,5
C-montagerail RapidStrut 41/21 BUP
MNTGRAIL-STRUT-2M-41X21X2,5-BUP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- BUP (extra corrosiebescherming)
speciaal geschikt voor buitentoepassing
- universeel railsysteem
- corrosiebescherming blijft intact na afkorten
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankergaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- vanaf Strut 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
speciaal geschikt voor buitentoepassing
Datasheets(X)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 21 mm |
Materiaaldikte (t) | 2,5 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Gatafstand (LA1) | 50 mm |
Raillengte (L) | 2 m |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Gewicht per meter | 1,78 kg |
Materiaal | Staal |