Snelschuifmoer Clickfit
Snelschuifmoer Clickfit
SCHUIFMOEREN CLICKFIT M 10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor een snelle en eenvoudige montage
- No-return stop (staal)
- Geen losse onderdelen zoals bouten, sluitringen of moeren
- De ClickFit bestaat uit één stuk
- Elektrolytisch verzinkt
Datasheets(X)
Breedte (B) | 30 mm |
Lengte (L) | 45 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1 g |