Railhoeken RH
Railhoeken RH
RAILHOEK RH 90 EL.VZ. R 0-4 R6-8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beenlengte (L1) | 60 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Beenbreedte 2 | 30 mm |
Railhoeken RH
RAILHOEK RH 90 EL.VZ. R 0-4 R6-8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Beenlengte (L1) | 60 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Beenbreedte 2 | 30 mm |