Verloopnippel, draad metrisch/inch, andere
Verloopnippel, draad metrisch/inch, andere
KOPPELSTUKJES KSM 7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (L) | 20 mm |
Aansluitingsschroefdraad (IG) | M8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1 g |