Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stokschroef, andere

Stokschroef, andere
STOKSCHROEF-HO-M12 X 125

Art.-nr. NB0170 603
EAN 4050642898196

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte (SW)

9 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

60 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

40 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie