Pijpbeugel BSF
Pijpbeugel BSF
BSF - COMBI 1/2-M10 143,5 - 150,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSF beugels zijn universele beugels voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Door de RVS combimoer M10-G½" M
- De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroef
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is gemaakt van RVS A4
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 250°C
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 143,5-150,5 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch |
Toelaatbare belasting | 3000 N |
Oppervlakte | Verzinkt |