C-montagerail 35/46
C-montagerail 35/46 sendzimir verzinkt
FLAMCO RAIL R4 SEN.VERZ.-2M-35X46X2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk.
- Met sleufgaten voor verstelbare montage.
- Bestellen in benodigd aantal meters.
Niet geschikt voor buitengebruik!
Niet geschikt voor buitengebruik!
Datasheets(X)
Breedte (B) | 35 mm |
Hoogte (H) | 46 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 14,5 mm |
Raillengte (L) | 2 m |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht per meter | 2,35 kg |