Pijpbeugel BSH met rubber inlage
Pijpbeugel BSH met rubber
MUURBEUGEL BSH M8M10 58 TOT 61MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSH beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Beugel met handig snel-sluit mechanisme
- Voorzien van een combimoer M8/10
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is elektrolytisch verzinkt
Met EPDM rubberinlage
- Rubberinlage voor optimale geluiddemping (15 dB(A))
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C
- De rubberinlage is halogeenvrij
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 58-61 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Toelaatbare belasting | 1000 N |