Dames fleecejack Job+
Dames fleecejack Job+
FLEECEJACK LADY JOB+ NAVY MT XS
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- OEKO-TEX- en GRS-gecertificeerd
- 100% gerecycled materiaal
- YKK ritssluiting
- 2 zijzakken met rits
- Geweldige afwerking
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | XS |
Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Textielgewicht per m2 | 280 g |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |