Denim sweatjack
Sweatjack van Denim Full Zip
SWEATJACK DENIM-ZWART-MT L
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Capuchon met contrasterend trekkoord
- 2 zakken aan voorzijde, 1 binnenzak, alle met rits
- Warme fleecevoering
- Elastische gebreide manchetten en zoom
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | L |
Materiaal | 62% polyester, 35% katoen, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 320 g |
Wattering | 100% Polyester |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken |